Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic intégré, 6 ″ / 150 mm, vertical, fonction diamètre

Réf.: 572-591-10
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
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-591-10
EAN / GTIN 4946368424798
Réf. fabricant 572-591-10
Article hors catalogue L40010 15051

Description

Description:

Ce pied à coulisse intégré avec échelle capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants : Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
Précision : 0,03 mm/0,001″
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Une pile