TPKN 2204PDTR-42 IC910 Plaquettes de fraisage avec arête renforcée, pour utilisation générale. La géométrie -42 améliore la durée de vie. Pour fraises à droite et à gauche.

Réf.: 5697468
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5697468
EAN / GTIN 7291075078152
Réf. fabricant 5697468
Article hors catalogue L24170 69

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout