SDHT 100408-PDEN IC882 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Réf.: 5668376
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668376
EAN / GTIN 7291075359992
Réf. fabricant 5668376
Article hors catalogue L23910 367

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "XQUAD" Afficher tout