MTECS 0808C34 20UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5667138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667138
EAN / GTIN 7291075194364
Réf. fabricant 5667138
Article hors catalogue L24210 384

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.27 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 34.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout