ECI-B-3 188-500-C188 IC900 3 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne, rainure / foret Fraises en carbure monobloc

Réf.: 5620802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5620802
EAN / GTIN 7291075003987
Réf. fabricant 5620802
Article hors catalogue L24180 2088

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.188″ ,Diamètre coupant (DC) 0.188″ ,Equivalent décimal 0.188″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.188″
  • Diamètre coupant (DC): 0.188″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.188″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout