MTECS 06021C6 40UN-L IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5607399
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607399
EAN / GTIN 7291075194258
Réf. fabricant 5607399
Article hors catalogue L24210 290

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Pas filetage (TP) 0.635 mm, Taille du filetage 4, Taille du filetage 4, Taille du filetage 4, Taille du filetage 4, Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.635 mm
  • Taille du filetage 4
  • Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 6.3 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout