HM90 ADKT 1505PDR IC5400 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Réf.: 5606658
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606658
EAN / GTIN 7291075171235
Réf. fabricant 5606658
Article hors catalogue L23910 337

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm, Largeur plaquette (W1) 9.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELI2000" Afficher tout