H600 WXCU 040310T IC808 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe pour l'usinage forte avance

Réf.: 5606379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606379
EAN / GTIN 7291075237023
Réf. fabricant 5606379
Article hors catalogue L23970 497

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 4.13 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.96 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 4.13 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.68 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout