Scie cloche Diam.54mm 6 TPI

Réf.: 56061054
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56061054
EAN / GTIN 4022668610540
Réf. fabricant 56061054
Article hors catalogue L60010 7367

Description

Description:

  • Pas de dent constant avec 6 dents / pouce
  • Grande profondeur de coupe de 41 mm
  • Idéal pour couper des matériaux fins
  • Excellentes performances de coupe dans les tôles de fer, de cuivre et de métaux non ferreux / aluminium et fonte
  • Bonnes performances de coupe dans les bois durs et tendres, les plastiques, les panneaux Rigips®et autres matériaux de construction
  • Crée des coupes fines et lisses
  • Très faible tendance à se coincer dans des surfaces irrégulières ou des feuilles

Caractéristique(s):

  • Dents par pouce: 6
  • Diamètre (mm): 54 mm
  • Poids: 125 g