• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

MTEC 0605C14 1.25ISO IC908 Fraise à fileter ISO en carbure monobloc pour le filetage intérieur.

Réf.: 5603849
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5603849
EAN / GTIN 7291075167238
Réf. fabricant 5603849
Article hors catalogue L24210 6

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous