Jeu de lettres soufflées, 12 mm

Réf.: 56036842
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
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036842
EAN / GTIN 4022668368427
Réf. fabricant 56036842
Article hors catalogue L60010 6754

Description

Description:

  • Pour les pièces d'une résistance de 600 – 800 N / mm²
  • Dureté de gravure 58 – 60 HRC, police selon DIN 1451 ; A – Z
  • Avec marquage de l'arbre, gravé à la machine

Caractéristique(s):

  • Hauteur de versal mm: 12 mm
  • Hauteur mm (h): 55 mm
  • No.: 36842
  • Poids: 3265 g
  • Largeur mm (b): 85 mm