Pince à pompe à eau Maul-W.28mm L.175mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 56012077
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56012077
EAN / GTIN 4022668015468
Réf. fabricant 56012077

Description

Description:

  • Conforme à la norme DIN ISO 8976
  • Joint coulissant à poussoir, réglable
  • Auto-serrage sur la pièce
  • Acier au chrome-vanadium, peint en rouge
  • Trempé de haute qualité pour une résistance élevée à l'usure

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 28 mm
  • Réglage de la largeur d'ouverture: 7x
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 175 mm