Jeu de tournevis VDE Classic dans une boite en carton haut de gamme

Réf.: 5549.CBB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 5549.CBB
EAN / GTIN 7610733280070
Réf. fabricant PB 5549.CBB
Article hors catalogue L60060 3025

Description

Description:

  • Jeu de tournevis VDE Classic, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
  • pour vis Torx®
  • contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et idéal pour les opérations d’ajustage
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Pour vis Torx: 9, 10, 15, 20, 25
  • Profil: pour vis Torx

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier