AOMT 040204-90DT IC808 Plaquettes pour forets DR avec brise-copeaux DT à usage général à des avances moyennes à élevées.

Réf.: 5507954
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507954
EAN / GTIN 7291075261479
Réf. fabricant 5507954
Article hors catalogue L24160 20

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.6 mm

Produits adaptés

Porte-outils :