Pied à coulisse numérique ABS, surfaces de mesure de bec, 0-600 mm, Digimatic

Réf.: 550-205-10
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
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 550-205-10
EAN / GTIN 4946368124629
Réf. fabricant 550-205-10
Article hors catalogue L40020 88

Description

Description:

Ce pied à coulisse a des mâchoires de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants: Les mâchoires de mesure arrondies vous permettent de mesurer des diamètres intérieurs Échelle ABSOLUE

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 600
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans , 3,5 ans (>300 mm)