Comparateur numérique ID-S, IP53, 12,7 mm, 0,001 mm, panneau arrière plat

Réf.: 543-794B-10
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-794B-10
EAN / GTIN 4946368863405
Réf. fabricant 543-794B-10

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Numérique/analogique : Analogique
Livré : En boîte
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Graduation : 0.01
Numérique/analogique : Numérique
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Précision : 4 µm
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Commutable en pas numérique : Oui
Numérique/analogique : Numérique
Tige Ø : 0,5″