Comparateur numérique ID-S, pouces/mètre, 0,5″, 0,00005″, panneau arrière plat

Réf.: 543-791B-10
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-791B-10
EAN / GTIN 4946368863344
Réf. fabricant 543-791B-10
Article hors catalogue L40010 14427

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Vitesse de réponse maximale : illimitée
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Livré : Y compris la batterie SR44, le certificat d'inspection
Numérique/analogique : Numérique
Livré : Dans un coffret en bois