Comparateur solaire numérique ID-SS, ANSI / AGD, pouces / métrique, 0,5 ″, 0,00005 ″, couvercle avec œillet

Réf.: 543-502
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-502
EAN / GTIN 4946368631257
Réf. fabricant 543-502
Article hors catalogue L40010 12837

Description

Description:

Ce modèle à énergie solaire standard est écologique et très facile à utiliser. Le comparateur solaire ABSOLUTE Digimatic ID-SS vous offre les avantages suivants: Avec le système ABSOLUTE. Réglage unique de la position de départ, qui reste alors le zéro absolu jusqu'au prochain changement de batterie Aucun changement de batterie nécessaire Fonctionnement solaire à partir de 40 Lux Supercondensateur pour le stockage de charge permet de travailler dans des environnements faiblement éclairés (<40 Lux) Toutes les fonctions peuvent être réglées à l'aide de boutons larges et faciles à utiliser Hauteur de chiffres facile à lire de 9 mm

Caractéristique(s):

Mesure : 410