Pied à coulisse avec tige de mesure de profondeur, 0-150 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 530-102
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 530-102
EAN / GTIN 4946368110158
Réf. fabricant 530-102
Article hors catalogue L40010 2106

Description

Description:

Ces étriers standards vous offrent les avantages suivants : Échelle principale et chromée satinée Rails de guidage surélevés

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 150
Plage de mesure : 0 - 150 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Mesure : 265
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte