Dispositif d'étalonnage mécanique jusqu'à 1000 Nm plage Nm pour la taille du transducteur. 20/100/300 L. 1668,5 mm

Réf.: 52110092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52110092
EAN / GTIN 4018754155446
Réf. fabricant 52110092
Article hors catalogue L60010 3431

Description

Description:

  • Mesure sans déplacement du point d'application de la force
  • Grâce à un système de transmission de puissance spécial, le dispositif de calibrage mécanique n° 7792 évite de déplacer le point d'application de la force pendant le processus de calibrage
  • Entraîné par le volant, le levier monté sous le rail d'essai est déplacé linéairement par un axe
  • Le mouvement linéaire est converti en un mouvement rotatif qui agit sur le transducteur
  • La clé dynamométrique à étalonner reste en position constante tout au long de l'étalonnage
  • On évite ainsi les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la force
  • Une bague à billes à faible friction aligne automatiquement la clé dynamométrique appliquée horizontalement
  • Une bague à billes supplémentaire assure un contact sans frottement de la clé dynamométrique
  • La réduction résultante des efforts latéraux sur le capteur et des frottements sur le support de clé dynamométrique conduit à une réduction des erreurs de mesure

Caractéristique(s):

  • pour capteurs de mesure: Gr. 20; 100; 300
  • Longueur fonctionnelle (LF) max. mm: 1390 mm
  • Hauteur mm (h): 323 mm
  • Longueur mm (L): 1668,5 mm
  • Largeur du profil: 270 mm
  • Plage N-m: –1000 N·m
  • Poids kg: 55.700 kg
  • Largeur mm (b): 722 mm