Description:
Pour le meulage de profil, utiliser des disques en corindon et CBN pour usiner HSS. D'autre part, le carbure ne doit être meulé qu'avec du diamant. Pour le pré-broyage, nous recommandons d'utiliser une granulométrie 54 dans des mélanges de corindon fin et de corindon fritté. La taille de grain 100 doit être utilisée pour le broyage fini et les profils fins. Alternativement, B151 en CBN. Des granulométries plus fines sont généralement utilisées pour le carbure.
Caractéristique(s):
- Forme : droite
- Vs /max : 35 m/s
- Spécification : 97A 54 I5A V53
- Dimensions (P x P x H) : 225 x 5 x 60 mm
- Diamètre: 225 mm
- Epaisseur: 5 mm
- Alésage : 60 mm
- Granulométrie : 54
- Adéquation du matériau : Carbure de tungstène, HSS
Avantage(s):
- Grande capacité d’enlèvement de matière
- Maintien de profil élevé
- Large assortiment
Utilisation:
- Pour le meulage de profilés de pièces en carbure et HSS