Levier d'épaisseur, modèle horizontal, 0,03 ″ / 0,7 mm, 0,0005 ″ / 0,01 mm, arbre 9,52 mm

Réf.: 513-406-10E
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-406-10E
EAN / GTIN 4946368676630
Réf. fabricant 513-406-10E
Article hors catalogue L40010 13375

Description

Description:

Balance rotative pour une mise à zéro facile. Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses garantissent une mesure précise et fluide.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0.7
Précision : ±0,0005″.
Valeur de graduation : 0.01
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte avec ⌀3/8″ tige de serrage, ⌀0,079″ palpeur