• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Bague filetée entre UNF 9/16-18 - 3A

Réf.: 502482
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: UNF
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 3
Plage de tolérance a
Classe de tolérance 3 a
Type de filetage UNF
Type de produit Bague filetée ENTRE

Identification et classification

Référence article 502482
EAN / GTIN 4046122237067
Réf. fabricant 502482
Article hors catalogue L40130 2560
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre UNF 9/16-18 tolérance 3A. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1