Veste micropolaire S

Réf.: 499510109756S
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
Couleur dunkelgrau / rot
Taille unisexe S
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499510109756S
EAN / GTIN 7330509400494
Réf. fabricant 499510109756S

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

Finition
Dossier prolongé

Détails
Logo imprimé sur le cou, Impression Blåkläder sur le panneau latéral
Panneau extensible sur les côtés et la manche
Poches
Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat intérieur coupe-vent

Description:

  • Une veste légère, ou une seconde couche douce et chaude
  • Cette polaire est dotée d'un matériau extensible sur le côté et les poignets pour un meilleur ajustement
  • Imprimé Blåkläder sur le côté droit, et deux poches intérieures pour un téléphone et d'autres accessoires
  • La veste idéale à la fois au travail et en dehors du travail, lorsque vous voulez un look sportif
  • La veste bleu océan est uniquement disponible en édition limitée

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure