Ventilateur d'air chaud HG560d

Réf.: 4935441015
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
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935441015
EAN / GTIN 4002395134991
Réf. fabricant 4935441015
Article hors catalogue L01780 53

Description

Description:

  • Moteur 1500 W
  • Electronique avec régulation par capteur de température pour un ajustement parfait de la température de 300° à 560°
  • Décapeur robuste pour un travail en continu
  • Très léger : seulement 0,85 kg
  • Poignée soft grip pour une utilisation stationnaire en toute sécurité