Réservoir M18BPFP-cst pour fluides chimiques

Réf.: 4933464964
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
Type de produit Pulvérisateurs sous pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464964
EAN / GTIN 4058546229092
Réf. fabricant 4933464964
Article hors catalogue L00800 241

Description

Description:

  • 100% compatible avec le système SWITCH TANK®
  • Réservoir chimique pour, par exemple, les engrais, les pesticides, les produits phytosanitaires, les fongicides, Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure pour un contrôle facile du niveau
  • Poignée de transport du couvercle avec grande ouverture pour un transport facile et un remplissage pratique des liquides dans le réservoir
  • La lance de pulvérisation avec poignée caoutchoutée et fonction de verrouillage pour un travail sans fatigue, même pendant de longues périodes
  • Option de stockage pour la lance de pulvérisation pour un transport facile et sûr
  • Un tamis intégré protège le réservoir de la pénétration de la saleté
  • Débit de pulvérisation réglable avec une gamme de 7, 6 m - du cône au jet en fonction des besoins de l'application
  • Sélection en 5 étapes de la pression de fonctionnement via le bouton de réglage
  • Résistant aux UV et aux produits chimiques
  • En combinaison avec un pack batterie de 4,0 Ah, une autonomie de 12 réservoirs peut être atteinte

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Aucune batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 3.6
  • Chargeur fourni : Aucun chargeur fourni
  • Poste de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 BPFP-CST
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x buse droite et 1 x buse coudée, tige de pulvérisation en acier inoxydable

Produits adaptés

Accessoires