Scie sauteuse sans fil M18FJS-0X.

Réf.: 4933464726
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464726
EAN / GTIN 4058546226718
Réf. fabricant 4933464726
Article hors catalogue L00800 297

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32 m dans de l'OSB 19mm avec une batterie 5,0 Ah
  • Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La technologie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de la lame
  • Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
  • Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
  • Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
  • LED intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.9
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 135
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : M18 FJS-0X
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x lame, adaptateur pour l'aspiration des poussières, capot de protection contre la poussière, protection contre l'arrachement des copeaux, semelle de guidage en plastique
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 135
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10

Livraison:

HD Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires