Scie à ruban sans fil M18CBS125-502C.

Réf.: 4933448195
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933448195
EAN / GTIN 4002395262779
Réf. fabricant 4933448195
Article hors catalogue L00800 788

Description

Description:

  • Moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Grande capacité de coupe jusqu'à 125 x 125 mm de diamètre
  • Sélecteur de vitesse 5 positions de 0 à 116 m/min
  • Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
  • Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide sur les chantiers
  • Carter léger en métal et éclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes la plateforme M18™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 7.3 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 7.3
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 59
  • Variante de produit : M18 CBS125-502C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 lame de scie

Livraison:

2 x 18 V/5.0 Ah Red batterie Li-Ion, chargeur M12-18C, ruban de scie bi-métal, coffret de transport

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires