• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

PACKOUT COUVERCLE DE GOURDES​

Réf.: 4932493469
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 Unité
  • Etapes de la commande : 8 Unité
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
Référence article 4932493469
EAN / GTIN 4058546483401
Réf. fabricant 4932493469
Article hors catalogue L01870 118013
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Fixez les bouteilles et les gobelets thermos PACKOUT™ sur des surfaces planes à l'aide de la plaque de montage
  • Facile à fixer sur une grande variété de surfaces, vis ou colle

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 86 mm
  • Hauteur : 18 mm