1/4″ Adaptateur

Réf.: 4932492868
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492868
EAN / GTIN 4058546477394
Réf. fabricant 4932492868

Description

Description:

  • L'adaptateur permet d'utiliser des douilles traditionnelles avec un logement de 1/4 pouce, 3/8 pouce ou 1/2 pouce.
  • Compatible avec la clé à cliquet traversante M12 FUEL™ INSIDER™

Caractéristique(s):

  • Logement de la tige: 14.4 mm
  • Porte-outil: 1/4 Zoll
  • Type: Enclume
  • Convient pour: Clé à cliquet pour le passage de la batterie