Large Circlip Plier - 45 - 1.8 mm tip

Réf.: 4932492494
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492494
EAN / GTIN 4058546418618
Réf. fabricant 4932492494
Article hors catalogue L00800 4830

Description

Description:

  • Conversion simple et rapide de la bague intérieure à la bague extérieure grâce à un disque rainuré facile à saisir
  • Convertible pour les bagues intérieures et extérieures. Construction articulée robuste avec roue d'inversion en métal
  • Doubles poignées immergées pour une prise en main sûre

Caractéristique(s):

  • Taille: A2/J2
  • Contenu: 1
  • Longueur: 186 mm
  • Pointe: 1.8 mm
  • Angle de la pointe: 45 Grad