Pince universelle 180 mm

Réf.: 4932492462
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492462
EAN / GTIN 4058546418298
Réf. fabricant 4932492462
Article hors catalogue L00800 4166

Description

Description:

  • Un effet de levier optimum pour un travail facile et sans effort
  • Une clé à oeil intégrée pour resserrer ou desserer les boulons (M8 à M10)
  • Touché doux du à des bords arrondis
  • Design de la tête non réfléchissant et une résistance maximale contre la corrosion
  • 2 composants et une adhérence douce pour une poignée confortable
  • La texture sur le côté évite de glisser et améliore l'adhérence
  • Zone d'accroche avec un plieur de fil intégré pour les Matériau plat et rond, bords coupants pour les fils doux et durs
  • Trou à lanière compatible avec notre gamme de lanière