• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé plate à cliquet articulée de 19 mm

Réf.: 4932480192
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 4932480192
EAN / GTIN 4058546404772
Réf. fabricant 4932480192
Article hors catalogue L01850 1073
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La tête articulée pivote jusqu'à 180° pour un accès maximal aux espaces restreints
  • L'ouverture MAX BITE™ réduit la flexion et l'écaillage
  • 144 dents à cliquet avec une inclinaison de 2,5° pour travailler dans les espaces les plus étroits
  • Double cliquet pour un mécanisme durable et pérenne
  • Poignée arrondie en I pour une prise en main confortable
  • Sérigraphie laser à l'encre pour une meilleure visibilité
  • Finition chromée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 256 mm
  • Réf.: 19 mm