• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert de presse pour outil de presse sans fil

Réf.: 4932471999
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mors

Identification et classification

Référence article 4932471999
EAN / GTIN 4058546298982
Réf. fabricant 4932471999
Article hors catalogue L01850 1692
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pour le sertissage de cosses et de connecteurs de câbles tubulaires

Caractéristique(s):

  • Contenu : cassette avec 11 inserts de presse : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²
  • Contenu de l'emballage : 11
  • Variante du produit : R22 CU DIE KITFor M18 HCCT

Livraison:

Cassette avec 11 inserts de presse: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 et 300 mm²

Conseillers produits et services

Connectez-vous