Meule d'ébauche 150X6 mm

Réf.: 4932471387
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471387
EAN / GTIN 4058546290153
Réf. fabricant 4932471387
Article hors catalogue L00800 1366

Description

Description:

  • Application : pour le travail général de l'acier doux et de l'acier à outils non allié
  • Propriétés : meule de dégrossissage dure avec une longue durée de vie et de bonnes propriétés de dégrossissage

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 150
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SG 27 / 150 x 6 x 22 mm - 10 pc
  • Diamètre du disque [mm] : 150