Ruban compact taille 8m, 25 mm de large

Réf.: 4932451640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451640
EAN / GTIN 4002395142002
Réf. fabricant 4932451640
Article hors catalogue L00850 10

Description

Description:

  • Ruban mat antireflet avec revêtement en nylon pour protection contre la saleté, la poussière, les débris et l'eau
  • Boîtier ABS avec logement intérieur en acier inoxydable pour une bonne durabilité sur les chantiers et une résistance à haute et basse température
  • Boitier renforcé en 4 points pour plus de résistance en cas de chute
  • Mètre ruban avec blocage anti-retour qui absorbe les chocs et améliore la durabilité
  • Crochet de haute qualité avec 2 rivets pour des mesures précises
  • Boîtier en thermoplastique moulé pour un maintien confortable et résistant aux chocs
  • Design compact et ergonomique
  • Précision classe II
  • Commande minimum par 12 ou 6 (selon la référence)
  • Livrés dans un présentoir en carton