Veste tricotée à capuche S

Réf.: 493021174699S
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
Couleur armygrün / schwarz
Taille unisexe S
Type de produit Vestes en tricot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 493021174699S
EAN / GTIN 7330509411407
Réf. fabricant 493021174699S
Article hors catalogue L00980 4474

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380g/m².

Finition
Dossier prolongé
Poignet avec élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches frontales avec fermeture à glissière

Fermeture frontale
Fermeture à glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé polaire
Détails
Sections d'épaule renforcées
Capuche fixe

Description:

  • Veste tricotée avec capuche design chic pour le confort
  • La veste a des fermetures éclair contrastées et est renforcée avec un matériau soft shell aux coudes, aux épaules et au dos pour une meilleure résistance aux déchirures
  • C'est une excellente veste pour les loisirs et le travail

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure