Veste hardshell HV FEMME XXXL

Réf.: 490419875389XXXL
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490419875389XXXL
EAN / GTIN 7330509505793
Réf. fabricant 490419875389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible
Collier doublé polaire
Remontable, capuche réglable

Finition
Hauteur réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture éclair
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet
Poche document à l'avant
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
Coupe femme, Manches pré-pliées

Reflex
Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large

Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture éclair plastique robuste et cachée à double sens

Doublure
Doublure en maille brossée

Description:

  • Veste coquille imperméable au vent et à l'eau adaptée aux femmes
  • La veste est dotée d'une doublure en maille brossée et d'un matériau résistant, imperméable au vent et à l'eau, avec des coutures étanches, ainsi que des patchs de couleur sombre là où le vêtement est le plus exposé à la saleté
  • La veste est dotée d'un col doublé en polaire et d'une capuche réglable amovible
  • Pour une liberté de mouvement accrue, la veste possède une fermeture à glissière à double sens, des bras pré-pliés et un dos long
  • des transferts réfléchissants de 50 mm de large pour une visibilité accrue et plusieurs poches zippées pratiques
  • La veste peut être portée toute l'année et avec une couche polaire supplémentaire par temps plus froid

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure