Veste HV Femme XXL

Réf.: 490318115389XXL
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490318115389XXL
EAN / GTIN 7330509587232
Réf. fabricant 490318115389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

Détails
Poche d'identité amovible
Soufflet au dos
Collet haut avec fermeture à glissière

Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec poche téléphone
Poches intérieures
Poche téléphone intérieure
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Trame de couleur foncée dans les sections à forte exposition à la saleté
Coupe femme

Fermeture avant
Glissière plastique bidirectionnelle cachée

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • La veste est fabriquée dans un matériau durable, léger et déperlant pour garantir un confort et des performances supérieures
  • La veste n'est pas doublée et est conçue pour vous rendre visible de toutes les directions, avec des garnitures réfléchissantes tout autour, même sur les épaules pour que vous soyez visible d'en haut et lorsque vous vous penchez
  • La veste est plus courte à l'avant pour permettre une aisance de mouvement maximale, plus longue à l'arrière pour une meilleure protection du bas du dos
  • Certifiée selon la norme EN ISO 20471, vêtements haute visibilité de classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure