• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Foret métal SHOCKWAVE HSS-G tin 13 mm (1 pièces)

Réf.: 48894729
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
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
⌀ nom. DC 13 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 48894729
EAN / GTIN 045242501793
Réf. fabricant 48894729
Article hors catalogue L01850 2634
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs
  • Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie
  • Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages
  • Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle
  • Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité
  • Optimisé pour les appareils sans fil

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 83
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Shockwave HSS-G TiN Red Hex 13 mm - 1 pc

Conseillers produits et services

Connectez-vous