Veste à capuche hiver enfant C152

Réf.: 485819779933C152
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
Couleur schwarz / gelb
Taille de confection DE 152
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 485819779933C152
EAN / GTIN 7330509418222
Réf. fabricant 485819779933C152

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable à l'eau 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Finition
Hauteur réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de manche réglable

Doublure
Doublure coton

Détails
Collier doublé polaire
Coutures formées
Imprimé Blåkläder, Impression au dos
Capuche amovible

Poches
Poches latérales avec fermeture à glissière

Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, bandes réfléchissantes de 20 mm de large

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Description:

  • Veste d'hiver pour enfants

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure