DDD-EF 51.71-56.20-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Réf.: 4841161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841161
EAN / GTIN 7291075345193
Réf. fabricant 4841161
Article hors catalogue L24020 251

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 47 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 56.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 51.71 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout