TPMX 280716R-G IC908 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC.

Réf.: 4828245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4828245
EAN / GTIN 7291075234831
Réf. fabricant 4828245
Article hors catalogue L24250 197

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :