NPMX 080308R-G IC948 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC / DSC-EA.

Réf.: 4811711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4811711
EAN / GTIN 7291075447927
Réf. fabricant 4811711
Article hors catalogue L24250 2

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm, Largeur plaquette (W1) 8.36 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8.36 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout