Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage gainées en plastique antidérapant grise atramentisée 130 mm

Réf.: 48 41 J01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48 41 J01
EAN / GTIN 4003773079569
Réf. fabricant 48 41 J01
Article hors catalogue L70010 1886

Description

Description:

  • très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
  • avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
  • poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant
  • avec protection contre la distorsion (réglable par butée)
  • réglage par vis à six pans creux
  • idéale pour la fabrication en série car tout allongement excessif des circlips est efficacement empêché

Caractéristique(s):

  • Capacité pour les diamètres de perçage : Ø 8 - 13mm
  • Pointes (diamètre) : Ø 0,9mm
  • grise et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique antidérapant

Norme:

DIN 5256 D