• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Jauge de filetage, Pour filetages: M/W

Réf.: 477000 M/W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
1 543 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages métrique Whitworth
Pour pas 0,25 mm - 6 mm
Pour nombre de filets par pouce 4 - 62
Nombre de lames 24 / 28
Type de produit Jauges de filetage

Identification et classification

Référence article 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333
Réf. fabricant 477000 M/W
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier; avec dents fraisées avec précision. Etrier de retenue plat avec vis de serrage pour le maintien des lamelles.

Utilisation:

Pour le contrôle du pas de filetages extérieurs et intérieurs.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous