Veste femme chaudement doublée Noir/gris foncé S

Réf.: 471520309998S
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
Couleur schwarz / dunkelgrau
Taille unisexe S
Type de produit Vestes thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 471520309998S
EAN / GTIN 7330509851999
Réf. fabricant 471520309998S
Article hors catalogue L00980 6107

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyamide, dobby, déperlant, 52 g/m²

Finition
Fond élastique
Poignet élastique

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Bonne surface de transfert

Fermeture avant
Glissière plastique à double sens, Rabat coupe-vent intérieur

Fonctionnalité
Panneaux latéraux en matière stretch, Torse et manches doublés chauds

Description:

  • Une veste matelassée avec une coupe féminine qui est parfaite comme deuxième couche, ou seule contre le froid, le vent et l'humidité
  • Bonnes zones non matelassées pour le profilage d'entreprise
  • Aussi disponible dans un modèle pour hommes 4710

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure