JEU 2 BECS PINCE CIRCLIPS

Réf.: 470.E8
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
Type de produit Pointe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 470.E8
EAN / GTIN 3148511779408
Réf. fabricant 470.E8
Article hors catalogue L60130 1734

Description

Description:

  • Disponible en forme droite et courbée à 45° et 90°
  • La référence respective correspond à un jeu de pointes en 2 parties

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • Mâchoires: Droites
  • [g]: 10