CLE MIXTE A CLIQUET 30MM

Réf.: 467B.30
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467B.30
EAN / GTIN 3662424064784
Réf. fabricant 467B.30
Article hors catalogue L60130 8819

Description

Description:

  • Clé à cliquet Ultra-Grip: bourrelets d'entrée sur l'œil + fourche antidérapante. Ne glisse pas sur les écrous, offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet, compact et réversible par levier. Meilleure accessibilité aux endroits difficiles à atteindre
  • Angle de reprise 5° (7.5° pour 6 mm, 6° pour 7, 8 et 9 mm). Productivité accrue
  • Inclinaison œil et fourche: 15°
  • Dimensions métriques: 6 à 41mm
  • Finition: chromé brillant satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 64,9
  • B1 [mm]: 58
  • C [mm]: 24,2
  • E [mm]: 10,5
  • E1 [mm]: 17
  • E2 [mm]: 8,3
  • L [mm]: 400
  • [kg]: 0,794