Outil pour bouchons de batterie ∙ Profil à fente ∙ 95 mm

Réf.: 4650-3
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4650-3
EAN / GTIN 4000896102051
Réf. fabricant 4650-3
Article hors catalogue L60140 1641

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage des bouchons de batterie
  • Longueur spéciale permettant l'application universelle même dans des endroits difficiles d'accès
  • Le profil est spécialement conçu pour les bouchons de batterie
  • Manche en T en matière plastique
  • Surface : chromée
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 1.7 x 14.5 mm
  • Dimensions / longueur : 95 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg